※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの ベルト・ロープ式パーティション
パーティションポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59836613
品番
FPP-1115
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
仕上
クローム/ワインレッド、ベース部:ヘアーライン
材質
真鍮+クッションパイプ+ステンレス
ベース
丸型(B11)
フック
回転式
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×910
ベース径(Φmm)
300
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。