※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの ベルト・ロープ式パーティション
パーティションポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59836945
品番
FPP-1152
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
仕上
クローム/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
材質
真鍮+集製材
ベース
丸型(B11)
フック
固定式
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×865
ベース径(Φmm)
300
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。