※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの パーティション用アクセサリー
フラワーポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59837462
品番
FPP-0285
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
ベース
丸型・スタッキング仕様(B02)
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×850
仕上
クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
注意
※ポールのみの商品です(専用フラワーポット等は別売となります)。