※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 看板・POP・掲示用品
シロクマの パネル/ボード/イーゼル
シロクマの その他看板
サインプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
「営業中 OPEN」
注文コード
59837654
品番
NP-101-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
文字内容
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート
文字内容
「営業中 OPEN」
材質
エンビ(塩ビ)
色
文字:黒/下地:白
寸法(mm)
200×300
仕様
片面印刷
厚さ(mm)
5