オフィスユニット(SVシリーズ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59838162 品番 SV-08K-W
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

清潔感のあるホワイトのオフィスユニットです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。

種別オープン型 ホワイト 付属品棚板1枚 質量(kg)19 高さ(mm)750 タイプ上・下置き両用 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750 棚段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750 ベースSV-B1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×449×690 アズワン品番64-8184-95 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置き・下置き両用 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×750 扉形式オープン型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※下置き使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする