※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59839185 品番 NP-102A-0
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート

文字内容無地 材質アクリル 下地:白 寸法(mm)230丸 仕様無地 厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする