※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 看板・POP・掲示用品
シロクマの パネル/ボード/イーゼル
シロクマの その他看板
サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59839246
品番
NP-104A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート
文字内容
無地
材質
アクリル
色
下地:白
寸法(mm)
H200×W250
仕様
無地
厚さ(mm)
5