※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2b
照光色
青
注文コード
59842377
品番
AOLN36602DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
2b
照光色
青
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
受金
BA9S