No.360N スチール書庫 LION (ライオン事務器) アイボリー色 下置き 59843516

スチール書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59843516 品番No.360N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板×4枚、カギ アイボリー 扉形式スチール両開き 種別スチール両開き 材質スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×1790 棚段数5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×310×1651 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59843516 No.360N 70607356 No.360NN スチール書庫 LION (ライオン事務器) スチール書庫 LION (ライオン事務器) 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする