LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の 金庫・保管庫
LION (ライオン事務器)の 耐火金庫
耐火金庫
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
施錠方法
快速ダイヤル錠+リバーシブル錠
容量(L)
50
耐火時間
2時間
注文コード
59845214
品番
MD-2N
参考基準価格(税別)
¥304,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・容量・耐火時間
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
475×539×697
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
325×315×372
容量(L)
50
耐火時間
2時間
施錠方法
快速ダイヤル錠+リバーシブル錠
タイプ
快速ダイヤル式
アズワン品番
64-8192-91
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません