耐火金庫

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法快速ダイヤル錠+リバーシブル錠 容量(L)50 耐火時間2時間 注文コード59845223 品番MD-2BN
参考基準価格(税別)¥323,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は施錠方法・容量・耐火時間など11種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×539×697 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×305×372 容量(L)50 耐火時間2時間 施錠方法快速ダイヤル錠+リバーシブル錠 タイプ快速ダイヤル式 アズワン品番64-8192-92
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,200 / 税込 ¥18,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59845126
2018-01-28
用途:
事務所金庫
医療・福祉・介護関連業

開閉の取っ手などのでっぱりがなく、すっきりしていて邪魔にならないので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする