LION (ライオン事務器)
キーレスロッカー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
種別
ハンガータイプ・4人用
ハンガータイプ・1人用
ハンガータイプ・2人用
ハンガータイプ・3人用
ハンガータイプ・4人用
ハンガータイプ・6人用
ハンガータイプ・8人用
収納タイプ・9人用
収納タイプ・12人用
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59845914
品番
KL-74-S-W
参考基準価格(税別)
¥280,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
アズワン品番
64-8195-06
付属品
ハンガーパイプ・網棚(×2)・鏡・ネクタイ掛・傘立
仕様
SLタイプ(スマートIC錠付)※スマートIC錠の運用にはオペレーションカード(SIC-OC1)が必要となります
種別
ハンガータイプ・4人用
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)
52.5
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×463×1670
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,900
/
税込
¥
16,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません