LION (ライオン事務器)
スチールロッカーSタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
タイプ
4人用
1人用
2人用
3人用
4人用
5人用
6人用
8人用
9人用
12人用
色
ホワイト
ホワイト
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
317×515×1790
455×515×1790
608×515×1790
900×515×1790
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59846255
品番
S-74H-W
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
LTOPシリーズデスク、V・SVシリーズ収納家具と同色で、執務空間にも設置しやすい清潔感のあるホワイトカラー。
付属品
ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
質量(kg)
38
色
ホワイト
材質(本体)
スチール、メラミン焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×465×820
タイプ
4人用
アズワン品番
64-8195-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×465×820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。また、再配達となった場合の再配達日のご指定はお受けできかねます。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません