SI-918B 書棚 LION (ライオン事務器) 59853517 SI-918B 書棚 LION (ライオン事務器) 59853517 SI-918B 書棚 LION (ライオン事務器) 59853517 SI-918B 書棚 LION (ライオン事務器) 59853517

書棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59853517 品番SI-918B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥467,800

アクセントとしてシャープなアルミを使用したシンプルでハイセンスなシルセントシリーズ。要所にサイレントクローズ機構を配し、品良く扉が閉まります。

材質天板・本体・外装:ナラ突板(ナラ征目)、内装:タモ突板(タモ征目)・ポリウレタン塗装・天板32mm厚、台輪:アルミ調シート、取手:アルミ、ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚1枚付(64mmピッチ・3段階)・固定棚1枚付・錠付・サイレントクローズ機構、木扉:可動棚1枚付(64mmピッチ・3段階)・錠付・サイレントクローズ機構 質量(kg)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830 アズワン品番64-8198-83 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,800 / 税込 ¥27,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする