応接アームチェアー セレクト570シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 張材:ブラック・肘木:ダークオーク 注文コード59854366 品番S570-AC/O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,200
この商品はなど45種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム感のある丸みを帯びたデザイン。

張材:ブラック・肘木:ダークオーク 材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×755×730 座高(mm)380 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×515 質量(kg)30 グリーン購入法適合 種類アームチェアー アズワン品番64-8200-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする