薄型イグザクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59855994 品番HT200B-H
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。

最大口開き(mm)24 全長(mm)218 用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です トラスコ品番722-7701 材質Cr-V 質量(g)235 タイプベント 先端厚さ(mm)4.5±0.5
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする