ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59856414 品番RH-6R
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。

差込角(mm)凸19.0 全長(mm)530 トラスコ品番836-1577 材質S55C 歯数24 質量(kg)2 質量(g)1850 寸法D(mm)59 送り角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする