No.451L 応接セット 会議用イス LION (ライオン事務器) 59856466 No.451L 応接セット 会議用イス LION (ライオン事務器) 59856466

応接セット 会議用イス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59856466 品番No.451L
参考基準価格(税別)¥355,600 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
ブラック 材質張材:革張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ビーチ成型合板・ポリウレタン塗装、キャスター:ナイロン双輪 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×600×735 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)420 アズワン品番64-8201-17 肘高さ(mm)600 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×450 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,900 / 税込 ¥20,790
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする