トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管用レンチ
トップ工業の モーターレンチ
トラップレンチ 口開16〜68mm ハンガー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59856475
品番
TMW1665H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
最大口開き(mm)
68
用途
六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
トラスコ品番
431-0756
材質
アルミ合金
全長(mm)
242
色
シルバーメタリック
質量(g)
245
口深(mm)
44
注意
※本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。