※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
赤
注文コード
59858294
品番
AON2F01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
赤
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
保護構造
IP65
ボタン形状
丸形(突形フルガード付)
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000