※寸法図

65LC-11F ロビーチェアー 65LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59859047 65LC-11F ロビーチェアー 65LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59859047 65LC-11F ロビーチェアー 65LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59859047

ロビーチェアー 65LCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)455 布張り/ダークブルー 注文コード59859047 品番65LC-11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400
この商品は幅・色など40種類から選べます 他の種類を見る
布張り/ダークブルー 座面高さ(mm)375 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×630×715 本体質量(kg)9.4 タイプ1人掛け 材質張材: 布張り(アクリル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂 幅(mm)455 質量(kg)9.4 高さ(mm)715 奥行(mm)630 座幅(mm)455 座高(mm)375 座奥行(mm)440 アズワン品番64-8208-84 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする