59LC-31S ロビーチェアー 59LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59860693 59LC-31S ロビーチェアー 59LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59860693 59LC-31S ロビーチェアー 59LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59860693

ロビーチェアー 59LCシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背もたれあり 幅(mm)630 注文コード59860693 品番59LC-31S
参考基準価格(税別)¥121,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は背もたれ・幅など76種類から選べます 他の種類を見る
ライトグリーン 座面高さ(mm)420 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×620×730 本体質量(kg)13.5 背もたれあり 肘掛あり 仕様抗菌・防汚・耐アルコール 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール) クッション:ウレタンフォーム 肘・脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装 幅(mm)630 質量(kg)13.5 高さ(mm)730 タイプ背付・1人掛け・両肘付・オープンタイプ 奥行(mm)620 キャスターなし 人数1人 座幅(mm)520 設置場所屋外使用不可 座高(mm)420 材質(座面)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォーム 座奥行(mm)450 アズワン品番64-8209-76 材質(背)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする