※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

(8件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1b ボタン色 注文コード59860927 品番AOS301NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色など85種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1b ボタン色 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

商品的には問題なく利用できています、近年 電気部品は納期がかかるか、販売停止が目立ち入手が難しくなってるのは事実です。

対象商品:
06927207
2023-12-14
用途:
機械操作
農・林・水産業

装置部品劣化不良の為購入。特段の問題なく使用出来ている。

対象商品:
06927085
2021-06-16
用途:
モーター制御配線時
新康プレス工業所 様 (製造業)

ボタンの大きさ最高です。
機会が有れば又注文します。

対象商品:
06927085
2019-02-16
用途:
フライス盤のスイッチ

みなさんそうだと思いますが古い機械ですと取り替え時に型番を探し出すまでに苦労します。モノタロウさんである程度の型番をお知らせしていただける窓口があると安心です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06927331
2018-05-18
用途:
専用機の操作ボックスに取付
株式会社ジェイ・クリエイト 様 (サービス業)

価格的に魅力だったので、予備品と合わせて2個購入しました。

対象商品:
06927216
2017-06-21
用途:
機械制御盤の修理
有限会社毛利電気工事 様

迅速な対応ありがとうございます。
おかげさまで助かりました
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
06927173
2015-04-19
用途:
送風ファンのON OFF制御

しっかりした作りで安心できる
これからも使いたいと思います

対象商品:
06927085
2014-02-24
用途:
制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする