43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862452 43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862452 43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862452

レクタス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背もたれあり 幅(mm)2300 注文コード59862452 品番43LC-54F
参考基準価格(税別)¥444,800 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は背もたれ・幅など96種類から選べます 他の種類を見る
(背)ローズ、(座)ブラック 座面高さ(mm)430 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2300×590×785 本体質量(kg)50.5 背もたれあり 肘掛あり 材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・アジャスター付、肘部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・ブナ成型合板 幅(mm)2300 質量(kg)50.5 高さ(mm)785 タイプ背付・中間肘付 奥行(mm)590 キャスターなし 人数4人 座幅(mm)540 設置場所屋外使用不可 座高(mm)430 材質(座面)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム 座奥行(mm)455 アズワン品番64-8212-16 材質(背)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,600 / 税込 ¥25,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする