APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59863167 品番 AP1M211G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
定格電圧(V)AC/DC12 発光色 消費電流(mA)9 レンズ色 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2〜0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
注意
※レンズはネジ方式で固定しています。
※LEDは交換できません。
※AC/DC24Vタイプは、別置形トランス(型番:TWR512/522/542)が使えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59863167
2015-02-07
用途:
自作飛行機の指示灯に使用。

中国で友人らとカナダ製飛行機組み立てているが、指示灯のような小さな部品すら中国国内では信頼できるものが入手できない。信頼できる和泉製ランプ一個でもネットで買えるモノタロウはとてもありがたい存在です。やはり日本の業者は素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする