画像準備中

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 定格電圧(V)AC/DC12 発光色 注文コード59863176 品番AP1M211GPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色など42種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC12 発光色 消費電流(mA)9 レンズ色 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2〜0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
注意
※レンズはネジ方式で固定しています。
※LEDは交換できません。
※AC/DC24Vタイプは、別置形トランス(型番:TWR512/522/542)が使えます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59863176 AP1M211GPN10 59863167 AP1M211G APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気) 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59863167
2015-02-07
用途:
自作飛行機の指示灯に使用。

中国で友人らとカナダ製飛行機組み立てているが、指示灯のような小さな部品すら中国国内では信頼できるものが入手できない。信頼できる和泉製ランプ一個でもネットで買えるモノタロウはとてもありがたい存在です。やはり日本の業者は素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする