※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59863614
品番
AP2M111A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12
光源
LED