IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
注文コード
59863727
品番
AP2M211APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59863727
AP2M211APN10
59863711
AP2M211A
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)