IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59863754
品番
AP2M211R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
DC12
発光色
赤
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP65