AP2M211W APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気) 59863772

APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 発光色乳白 注文コード59863772 品番AP2M211W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

レンズはねじ方式で固定しています。

定格電圧(V)DC12 発光色乳白 レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2〜0) 光源LED 保護構造IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする