IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
黄
注文コード
59863806
品番
AP2M211YPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
黄
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59863806
AP2M211YPN10
59863797
AP2M211Y
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)