IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
注文コード
59863964
品番
AP6GS52MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED