色ローズ座面高さ(mm)445本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2160×595×785本体質量(kg)37.3背もたれあり肘掛あり材質張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール・メラミン焼付塗装、肘:スチール・メラミン焼付塗装幅(mm)2160質量(kg)37.3高さ(mm)785タイプ背付・両肘付奥行(mm)595キャスターなし人数4人座幅(mm)510設置場所屋外使用不可座高(mm)445材質(座面)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム座奥行(mm)445アズワン品番64-8214-17材質(背)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合