色オーロラ座面高さ(mm)445本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1045×520×455本体質量(kg)11背もたれなし肘掛なし材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール・メラミン焼付塗装幅(mm)1045質量(kg)11高さ(mm)455タイプ背なしベンチ奥行(mm)520キャスターなし人数2人座幅(mm)510設置場所屋外使用不可座高(mm)445材質(座面)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォーム座奥行(mm)470アズワン品番64-8213-61材質(背)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合