画像準備中

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格使用電圧(V)AC/DC12 発光色アンバー 注文コード59864795 品番AP6M111APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格使用電圧・発光色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
発光色アンバー 形状丸平形 取付穴径(Φmm)16.2(0.2〜0) 光源LED 質量(g)7.5 種類AP6M 入力種類ダイレクト式 保護構造IP65(IEC 60529) 消費電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)AC/DC12±10% はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 入数1パック(同種10個入り) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100 定格使用電圧(V)AC/DC12 照光色アンバー 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59864795 AP6M111APN10 59864786 AP6M111A APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気) 1個 889 税込978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59864831
2022-07-12
用途:
制御装置
電気・ガス・熱供給・水道業

スッキリしていて、シンプルで、良い、加工しやすい。

対象商品:
06916463
2018-02-07
用途:
ゲーム機の製作(趣味)
教育・研究機関

ねじ端子がほしい。乃至はリード線付がベター。半田作業は避けたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06916366
2016-10-17
用途:
船舶のメンテナンス

探してた部品が・・・。こんな物まであるとは。おまけに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする