APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59864831 品番 AP6M111RPN10
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9804,998
発光色 形状丸平形 取付穴径(Φmm)16.2(0.2〜0) 光源LED 質量(g)7.5 種類AP6M 入力種類ダイレクト式 保護構造IP65(IEC 60529) 消費電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)AC/DC12±10% はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 入数1パック(同種10個入り) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100 定格使用電圧(V)AC/DC12 照光色 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59864831
2022-07-12
用途:
制御装置
電気・ガス・熱供給・水道業

スッキリしていて、シンプルで、良い、加工しやすい。

対象商品:
06916463
2018-02-07
用途:
ゲーム機の製作(趣味)
教育・研究機関

ねじ端子がほしい。乃至はリード線付がベター。半田作業は避けたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06916366
2016-10-17
用途:
船舶のメンテナンス

探してた部品が・・・。こんな物まであるとは。おまけに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする