APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59864883 品番 AP6M211A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
定格電圧(V)AC/DC12 発光色アンバー レンズ色アンバー 消費電流(mA)22 形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2〜0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06916646
2015-10-13
用途:
電源表示灯(他社品の代替)

現行品と差があまりなかったので支障はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする