※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
注文コード
59864953
品番
AP6M211WPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
レンズ色
乳白
消費電流(mA)
22
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2〜0)
光源
LED
質量(g)
約7.5
保護構造
IP65
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子
はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線
Φ1.0または0.75mm
2
max
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)
100