IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59864987
品番
AP6M222R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
レンズ色
赤
消費電流(mA)
11
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2〜0)
光源
LED
質量(g)
約7.5
保護構造
IP65
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子
はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線
Φ1.0または0.75mm
2
max
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)
100