※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59865583 品番 AP6QS52MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
発光色 形状正角形 取付穴径(Φmm)16.2(0.2〜0) 光源LED 保護構造IP65(IEC 60529) 質量(g)18 種類AP6QS シリーズAP6Sシリーズ 端子形状M2.6ねじ端子 消費電流(mA)14(AC定格)/10(DC定格) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅:0.5mm 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)AC/DC6±10% 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅:0.5mm 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 適合電線- 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:2000 定格使用電圧(V)AC/DC6 照光色 カテゴリー過電圧カテゴリ:U 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする