発光色黄
形状正角形
取付穴径(Φmm)16.2(0.2〜0)
光源LED
保護構造IP65(IEC 60529)
質量(g)9
種類AP6QS
シリーズAP6Sシリーズ
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
消費電流(mA)14(AC定格)/10(DC定格)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅:0.5mm
保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)AC/DC6±10%
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅:0.5mm
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
適合電線1.25mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:2000
定格使用電圧(V)AC/DC6
照光色黄
カテゴリー過電圧カテゴリ:U
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000