画像準備中

APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 定格電圧(V)AC/DC24 発光色ピュアホワイト 注文コード59866107 品番AP8M122PWPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。

定格電圧(V)AC/DC24 発光色ピュアホワイト レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2〜0) 光源LED シリーズ- 保護構造IP40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59866107 AP8M122PWPN10 59866091 AP8M122PW APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) 1個 739 税込813 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする