※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 定格電圧(V)DC5 発光色 注文コード59866161 品番AP8M155GPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。

定格電圧(V)DC5 発光色 レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2〜0) 光源LED シリーズ- 保護構造IP40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59866161 AP8M155GPN10 47982666 AP8M155G 画像準備中 APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気) 1個 579 税込637 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする