IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
発光色
アンバー
注文コード
59867552
品番
APDE116DDNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
発光色
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC110
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED