IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
記名板 (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
角平形用(UPQW用)
注文コード
59870011
品番
APQW1BPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥395
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
角平形用(UPQW用)
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
外形寸法(mm)
□22.0×H2.6
主な用途
パイロットライト用