※使用例(新聞挟No.5)は別売りです

新聞架

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59870414 品番 No.27N
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質脚部:スチール・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック) グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×378×807 質量(kg)4.9 仕様組立式5段 アズワン品番64-8220-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ハンガー等、小物類は付属しておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意
ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※新聞クリップ(新聞挟No.5)は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする