※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC12 発光色アンバー 注文コード59870876 品番APW111DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は定格電圧・発光色など64種類から選べます 他の種類を見る

保護構造はIP65(IEC 60529)

定格電圧(V)AC/DC12 発光色アンバー レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06921941
2022-07-25
用途:
設備制御盤の表示灯として
株式会社オーレックス 様

AC200V駆動でのLED表示灯は、明るく視認性は白熱電球タイプと大差無い。
降圧トランス電源部は、従来の白熱電球式の他のシリーズよりもコンパクトに感じる。
操作盤に取付を検討する際に、パネル奥側の突出寸法が小さいほど施工の自由度が増すので、
こうしたインジケータ類の電源ユニットは、更なるコンパクト化が望まれます。

対象商品:
06921887
2019-08-16
用途:
制御回路の表示灯
waka103 様 (その他業種)

消費電力が少なく、取付個所の板厚を選ばない。小型でコンパクト、極性を選ばない点も使いやすい。

対象商品:
06921801
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする