傘立

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59871053 品番 UA-36W
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

穴が3×3でユニット化された仕切枠がはめこまれているので、傘がスッキリ入ります。中段の仕切板と下段の水受皿を入れ替えると折りたたみ傘が入ります。

グリーン購入法適合 材質フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切枠:ABS樹脂成型品、水受皿:AES樹脂成型品 質量(g)6600 タイプ36本立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1079×300×500 アズワン品番64-8221-38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする