CU-48 傘立 LION (ライオン事務器) 59871105 CU-48 傘立 LION (ライオン事務器) 59871105 CU-48 傘立 LION (ライオン事務器) 59871105 CU-48 傘立 LION (ライオン事務器) 59871105 CU-48 傘立 LION (ライオン事務器) 59871105

傘立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59871105 品番 CU-48
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
グリーン購入法適合 仕様折りたたみ式 材質フレーム:スチール角パイプ・焼付塗装・クロームメッキ、水受皿:再生PP樹脂 質量(g)8900 タイプ48本立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)996×366×500 アズワン品番64-8221-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする