KP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 59871245

KP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 59871245
KP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 59871245
KP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 59871245
KP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 59871245

傘ぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード59871245品番KP-03GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000

詰め替え用袋やごみ袋を入れられるストックルームがあります。また、晴天時はフタをすればダストボックスとして使用できます。

仕様キャスター付き、専用傘袋600枚付材質本体:ステンレス(SUS 430)・メラミン焼付塗装質量(g)18500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×840アズワン品番64-8221-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59871245KP-03GS75939719KP-23GSBHKP-03GS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 75939719傘ぽんLION (ライオン事務器)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする